Eriks
SKF

SKF YEL 210-2DW/AG, Spanringlager, 50 mm As-Ø, 90 mm OD, 22 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:14202953
  • Fabrikant:7316579652681
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,40/ stukexcl. btw

€ 87,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YEL 210
Type
Insert bearing
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
62.7 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
800 tr/min
Gewicht
0.911 kg
Gewicht
2.01 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging