€ 75,97/ stukexcl. btw
€ 91,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YEL 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 49.213 mm |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 62.7 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 35.1 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Gewicht | 0.918 kg |
Gewicht | 2.02 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |