€ 50,43/ stukexcl. btw
€ 61,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YEL 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 36.513 mm |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 51.1 mm |
Breedte buitenring | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 25.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Gewicht | 0.5 kg |
Gewicht | 1.1 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |