Eriks
SKF

SKF YEL 207-104-2F, Spanringlager, 31.75 mm As-Ø, 72 mm OD, 19 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772011
  • Fabrikant:7316576617010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,43/ stukexcl. btw

€ 61,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YEL 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
31.75 mm
Asdiameter
1.1/14 in
Buitendiameter
72 mm
Breedte
51.1 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
0.596 kg
Gewicht
1.31 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging