Eriks
SKF

SKF YEL 206-2DW/AG, Spanringlager, 30 mm As-Ø, 62 mm OD, 18 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:14441865
  • Fabrikant:7316579504218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,14/ stukexcl. btw

€ 48,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YEL 206
Type
Insert bearing
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
48.4 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
1200 tr/min
Gewicht
0.36 kg
Gewicht
0.79 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging