Eriks
SKF

SKF YEL 206-104-2F, Spanringlager, 31.75 mm As-Ø, 62 mm OD, 18 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:23772008
  • Fabrikant:7316577029768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,12/ stukexcl. btw

€ 50,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YEL 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
31.75 mm
Asdiameter
1.1/14 in
Buitendiameter
62 mm
Breedte
48.4 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.34 kg
Gewicht
0.75 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging