Eriks
SKF

SKF YEL 204-2F/W64, Spanringlager, 20 mm As-Ø, 47 mm OD, 14 mm WD-buitenring, Excentrische klembus

  • ERIKS:13201904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 171,08/ stukexcl. btw

€ 207,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YEL 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
43.7 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.196 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging