€ 32,43/ stukexcl. btw
€ 39,24incl. btw
129 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YEL 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 43.7 mm |
Breedte buitenring | 14 mm |
Dynamisch draaggetal | 12.7 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Gewicht | 0.196 kg |
Gewicht | 0.43 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
€ 31,20/ stukexcl. btw
€ 37,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026