€ 433,50/ stukexcl. btw
€ 524,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 98.4 mm |
Breedte buitenring | 40 mm |
Dynamisch draaggetal | 124 kN |
Statisch draaggetal | 93 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 1900 tr/min |
Gewicht | 5.68 kg |
Gewicht | 12.5 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |