€ 351,96/ stukexcl. btw
€ 425,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 89 mm |
Breedte buitenring | 36 mm |
Dynamisch draaggetal | 95.6 kN |
Statisch draaggetal | 72 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Gewicht | 4.01 kg |
Gewicht | 8.83 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |