€ 191,54/ stukexcl. btw
€ 231,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 76.2 mm |
Asdiameter | 3 in |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 77.8 mm |
Breedte buitenring | 30 mm |
Dynamisch draaggetal | 72.8 kN |
Statisch draaggetal | 53 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Gewicht | 2.72 kg |
Gewicht | 6 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |