Eriks
SKF

SKF YAR 215-2F, Spanringlager, 75 mm As-Ø, 130 mm OD, 29 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:23771987
  • Fabrikant:7316570626261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 177,10/ stukexcl. btw

€ 214,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
73.3 mm
Breedte buitenring
29 mm
Dynamisch draaggetal
66.3 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2600 tr/min
Gewicht
2.03 kg
Gewicht
4.47 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging