€ 162,01/ stukexcl. btw
€ 196,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 74.613 mm |
Asdiameter | 2.15/16 in |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 73.3 mm |
Breedte buitenring | 29 mm |
Dynamisch draaggetal | 66.3 kN |
Statisch draaggetal | 49 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Gewicht | 2.12 kg |
Gewicht | 4.67 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |