Eriks
SKF

SKF YAR 213-2F, Spanringlager, 65 mm As-Ø, 120 mm OD, 27 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:23771984
  • Fabrikant:7316577032188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,48/ stukexcl. btw

€ 125,21incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
68.3 mm
Breedte buitenring
27 mm
Dynamisch draaggetal
57.2 kN
Statisch draaggetal
40 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3000 tr/min
Gewicht
1.74 kg
Gewicht
3.84 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging