Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 68.3 mm |
Breedte buitenring | 27 mm |
Dynamisch draaggetal | 57.2 kN |
Statisch draaggetal | 40 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Gewicht | 1.74 kg |
Gewicht | 3.84 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |