€ 106,09/ stukexcl. btw
€ 128,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 68.263 mm |
Asdiameter | 2.11/16 in |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 68.3 mm |
Breedte buitenring | 27 mm |
Dynamisch draaggetal | 57.2 kN |
Statisch draaggetal | 40 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Gewicht | 1.6 kg |
Gewicht | 3.52 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |