€ 106,56/ stukexcl. btw
€ 128,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 63.5 mm |
Asdiameter | 2.1/4 in |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 68.3 mm |
Breedte buitenring | 27 mm |
Dynamisch draaggetal | 57.2 kN |
Statisch draaggetal | 40 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Gewicht | 1.85 kg |
Gewicht | 4.07 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |