€ 355,91/ stukexcl. btw
€ 430,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 65.1 mm |
Breedte buitenring | 26 mm |
Dynamisch draaggetal | 52.7 kN |
Statisch draaggetal | 36 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 100 tr/min |
Max. temperatuur | 350 °C |
Gewicht | 1.38 kg |
Gewicht | 3.05 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |