Eriks
SKF

SKF YAR 212-2F, Spanringlager, 60 mm As-Ø, 110 mm OD, 26 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:23771978
  • Fabrikant:7316577032171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 89,78/ stukexcl. btw

€ 108,63incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
65.1 mm
Breedte buitenring
26 mm
Dynamisch draaggetal
52.7 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3400 tr/min
Gewicht
1.36 kg
Gewicht
3.01 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Alternatieven

€ 101,00/ stukexcl. btw

€ 122,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026