Eriks
SKF

SKF YAR 211-2F, Spanringlager, 55 mm As-Ø, 100 mm OD, 25 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:23771974
  • Fabrikant:7316577032218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,17/ stukexcl. btw

€ 81,28incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
55.6 mm
Breedte buitenring
25 mm
Dynamisch draaggetal
43.6 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3600 tr/min
Gewicht
0.991 kg
Gewicht
2.18 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging