Eriks
SKF

SKF YAR 211-203-2F, Spanringlager, 55.563 mm As-Ø, 100 mm OD, 25 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:23771973
  • Fabrikant:7316577039187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,18/ stukexcl. btw

€ 84,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
55.563 mm
Asdiameter
2.3/16 in
Buitendiameter
100 mm
Breedte
55.6 mm
Breedte buitenring
25 mm
Dynamisch draaggetal
43.6 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3600 tr/min
Gewicht
0.988 kg
Gewicht
2.18 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging