Eriks
SKF

SKF YAR 211-200-2F, Spanringlager, 50.8 mm As-Ø, 100 mm OD, 25 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:23771971
  • Fabrikant:7316577754684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,48/ stukexcl. btw

€ 85,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Buitendiameter
100 mm
Breedte
55.6 mm
Breedte buitenring
25 mm
Dynamisch draaggetal
43.6 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3600 tr/min
Gewicht
1.16 kg
Gewicht
2.57 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging