Eriks
SKF

SKF YAR 210-2F/VA228, Spanringlager, 50 mm As-Ø, 90 mm OD, 22 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:13636020
  • Fabrikant:7316579070942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 278,30/ stukexcl. btw

€ 336,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
51.6 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
120 tr/min
Max. temperatuur
350 °C
Gewicht
0.746 kg
Gewicht
1.64 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging