Eriks
SKF

SKF YAR 210-115-2F, Spanringlager, 49.213 mm As-Ø, 90 mm OD, 22 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:23771967
  • Fabrikant:7316577754660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,76/ stukexcl. btw

€ 71,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
49.213 mm
Asdiameter
1.15/16 in
Buitendiameter
90 mm
Breedte
51.6 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4000 tr/min
Gewicht
0.767 kg
Gewicht
1.69 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging