€ 51,27/ stukexcl. btw
€ 62,04incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 49.2 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 33.2 kN |
Statisch draaggetal | 21.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 0.653 kg |
Gewicht | 1.44 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
€ 51,91/ stukexcl. btw
€ 62,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026