Eriks
SKF

SKF YAR 209-112-2F, Spanringlager, 44.45 mm As-Ø, 85 mm OD, 22 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:23771963
  • Fabrikant:7316577758248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,77/ stukexcl. btw

€ 62,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
44.45 mm
Asdiameter
1.3/4 in
Buitendiameter
85 mm
Breedte
49.2 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
33.2 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
0.669 kg
Gewicht
1.47 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging