€ 51,77/ stukexcl. btw
€ 62,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 42.863 mm |
Asdiameter | 1.11/16 in |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 49.2 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 33.2 kN |
Statisch draaggetal | 21.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 0.716 kg |
Gewicht | 1.58 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |