Eriks
SKF

SKF YAR 208-2F/VA201, Spanringlager, 40 mm As-Ø, 80 mm OD, 21 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:13619500
  • Fabrikant:7316579070836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 144,44/ stukexcl. btw

€ 174,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
49.2 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
30.7 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
70 tr/min
Max. temperatuur
350 °C
Gewicht
0.593 kg
Gewicht
1.31 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging