Eriks
SKF

SKF YAR 208-108-2F, Spanringlager, 38.1 mm As-Ø, 80 mm OD, 21 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:23771953
  • Fabrikant:7316577754615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,27/ stukexcl. btw

€ 58,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Buitendiameter
80 mm
Breedte
49.2 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
30.7 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
0.629 kg
Gewicht
1.39 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging