Eriks
SKF

SKF YAR 207-2F/VA228, Spanringlager, 35 mm As-Ø, 72 mm OD, 19 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:13636016
  • Fabrikant:7316579070805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 177,79/ stukexcl. btw

€ 215,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
42.9 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
160 tr/min
Max. temperatuur
350 °C
Gewicht
0.445 kg
Gewicht
0.98 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging