Eriks
SKF

SKF YAR 207-2DW/AG, Spanringlager, 35 mm As-Ø, 72 mm OD, 19 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:14790041
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,42/ stukexcl. btw

€ 47,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 207
Type
Insert bearing
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
42.9 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
1100 tr/min
Gewicht
0.425 kg
Gewicht
0.94 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging