€ 38,80/ stukexcl. btw
€ 46,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 34.925 mm |
Asdiameter | 1.3/8 in |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 42.9 mm |
Breedte buitenring | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 25.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Gewicht | 0.435 kg |
Gewicht | 0.96 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |