€ 150,68/ stukexcl. btw
€ 182,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Breedte buitenring | 18 mm |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 190 tr/min |
Max. temperatuur | 350 °C |
Gewicht | 0.298 kg |
Gewicht | 0.66 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |