Eriks
SKF

SKF YAR 206-2F/VA201, Spanringlager, 30 mm As-Ø, 62 mm OD, 18 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:13619499
  • Fabrikant:7316579070676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 122,59/ stukexcl. btw

€ 148,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
38.1 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
90 tr/min
Max. temperatuur
350 °C
Gewicht
0.298 kg
Gewicht
0.66 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging