Eriks
SKF

SKF YAR 206-2F, Spanringlager, 30 mm As-Ø, 62 mm OD, 18 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:23771936
  • Fabrikant:7316577027542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,78/ stukexcl. btw

€ 38,45incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
38.1 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.295 kg
Gewicht
0.65 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Alternatieven

€ 32,18/ stukexcl. btw

€ 38,94incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026