Eriks
SKF

SKF YAR 206-104-2F, Spanringlager, 31.75 mm As-Ø, 62 mm OD, 18 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:23771935
  • Fabrikant:7316577754561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,08/ stukexcl. btw

€ 38,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
31.75 mm
Asdiameter
1.1/14 in
Buitendiameter
62 mm
Breedte
38.1 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.276 kg
Gewicht
0.61 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging