€ 32,08/ stukexcl. btw
€ 38,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 30.163 mm |
Asdiameter | 1.3/16 in |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Breedte buitenring | 18 mm |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Gewicht | 0.292 kg |
Gewicht | 0.64 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |