Eriks
SKF

SKF YAR 205-2F/VA201, Spanringlager, 25 mm As-Ø, 52 mm OD, 15 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:13636008
  • Fabrikant:7316579069946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 92,10/ stukexcl. btw

€ 111,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
34.1 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
110 tr/min
Max. temperatuur
350 °C
Gewicht
0.19 kg
Gewicht
0.42 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging