Eriks
SKF

SKF YAR 205-2F, Spanringlager, 25 mm As-Ø, 52 mm OD, 15 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:23771928
  • Fabrikant:7316577030061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,04/ stukexcl. btw

€ 31,51incl. btw

162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
34.1 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7000 tr/min
Gewicht
0.186 kg
Gewicht
0.41 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Alternatieven

€ 26,36/ stukexcl. btw

€ 31,90incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026