Eriks
SKF

SKF YAR 205-2DW/AG, Spanringlager, 25 mm As-Ø, 52 mm OD, 15 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:14421460
  • Fabrikant:7316579517089
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,63/ stukexcl. btw

€ 35,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 205
Type
Insert bearing
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
34.1 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
1500 tr/min
Gewicht
0.185 kg
Gewicht
0.41 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging