Eriks
SKF

SKF YAR 205-100-2F, Spanringlager, 25.4 mm As-Ø, 52 mm OD, 15 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:23771926
  • Fabrikant:7316577748584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,80/ stukexcl. btw

€ 36,06incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
25.4 mm
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
52 mm
Breedte
34.1 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7000 tr/min
Gewicht
0.182 kg
Gewicht
0.4 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging