€ 138,33/ stukexcl. btw
€ 167,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 31 mm |
Breedte buitenring | 14 mm |
Dynamisch draaggetal | 12.7 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 260 tr/min |
Max. temperatuur | 350 °C |
Gewicht | 0.145 kg |
Gewicht | 0.32 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |