Eriks
SKF

SKF YAR 204-2F/VA201, Spanringlager, 20 mm As-Ø, 47 mm OD, 14 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:13636005
  • Fabrikant:7316579069861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 84,88/ stukexcl. btw

€ 102,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
130 tr/min
Max. temperatuur
350 °C
Gewicht
0.148 kg
Gewicht
0.33 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging