Eriks
SKF

SKF YAR 204-2F, Spanringlager, 20 mm As-Ø, 47 mm OD, 14 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:23771918
  • Fabrikant:7316577028884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,54/ stukexcl. btw

€ 27,27incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.145 kg
Gewicht
0.32 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Alternatieven

€ 24,84/ stukexcl. btw

€ 30,06incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026