Eriks
SKF

SKF YAR 204-012-2F, Spanringlager, 19.05 mm As-Ø, 47 mm OD, 14 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:23771917
  • Fabrikant:7316577754530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,78/ stukexcl. btw

€ 31,19incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
19.05 mm
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
47 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.152 kg
Gewicht
0.34 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging