€ 22,54/ stukexcl. btw
€ 27,27incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 27.4 mm |
Breedte buitenring | 12 mm |
Dynamisch draaggetal | 9.56 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Gewicht | 0.094 kg |
Gewicht | 0.21 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |