€ 25,04/ stukexcl. btw
€ 30,30incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 27.4 mm |
Breedte buitenring | 12 mm |
Dynamisch draaggetal | 9.56 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Gewicht | 0.119 kg |
Gewicht | 0.26 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |