Eriks
SKF

SKF YAR 203-008-2F, Spanringlager, 12.7 mm As-Ø, 40 mm OD, 12 mm WD-buitenring, Stelschroefvergrendeling

  • ERIKS:12176800
  • Fabrikant:7316577744623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,22/ stukexcl. btw

€ 35,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Type
Insert bearing
Asdiameter
12.7 mm
Asdiameter
1/2 in
Buitendiameter
40 mm
Breedte
27.4 mm
Breedte buitenring
12 mm
Dynamisch draaggetal
9.56 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
0.114 kg
Gewicht
0.25 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging