Eriks
SKF

SKF W 639/3-2Z, Diepgroefkogellager, Tweezijdig afgedicht, 3 mm ID, 8 mm OD, 4 mm WD, Roestvaststaal Kooi

  • ERIKS:23771889
  • Fabrikant:7316570583748
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 22,64/ stukexcl. btw

€ 27,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
639/3
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.319 kN
Statisch draaggetal
0.09 kN
Referentietoerental
150000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.004 kN
Grenstoerental
75000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0008 kg
Gewicht
0.0018 lb