Eriks
SKF

SKF W 638/8-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 8 mm ID, 16 mm OD, 6 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771885
  • Fabrikant:7316570864991
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 21,11/ stukexcl. btw

€ 25,54incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 638
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.715 kN
Statisch draaggetal
0.3 kN
Referentietoerental
90000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.012 kN
Grenstoerental
45000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0044 kg
Gewicht
0.0097 lb